LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 45 D6 TAIL D6 3180 06 00

Legris Elleboog Equal 3130

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3180 06 00
Rubix:A0585137
Fabrikant:3180 06 00
EAN:0820099248745
LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 45 D6 TAIL D6 3180 06 00

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 45 D6 TAIL D6 3180 06 00


Buisaansluiting onder een hoek van 45° met een andere steekfitting of cartridge. Te gebruiken op pneumatische regelkleppen of cilinders met cartridges.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking23 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 16 mm
Profiel3180
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 42,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen