SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W08-G01
Verlengde mannelijke koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2W08-G01
Rubix:05279891

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W08-G01
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: G01 (1/8)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: G01 (1/8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | c3604; chemisch vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kqb2w |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,10 excl. BTW
/ stuk
€ 8,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen