LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 6MM 3146 06 00
Legris Connector Bulkhead Gemengd 3160
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3146 06 00
Rubix:06010113
Fabrikant:3146 06 00
EAN:0820099237664


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 6MM 3146 06 00
Verbinding van 2 buizen door een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel. De universele fitting maakt een vaste verbinding met metalen buizen aan de ene kant mogelijk, terwijl de indrukfitting aan de andere kant een gemakkelijke verbinding met en ontkoppeling van polymeerbuizen mogelijk maakt.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,028
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Gewicht verpakking | 297 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | 3146 |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 105,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen