LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 12MMX3/8"BSPT MESS. 0109 12 17

Legris Mannelijke Elleboog BSP Kegel 109

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0109 12 17
Rubix:06010308
Fabrikant:0109 12 17
EAN:0820099100135
LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 12MMX3/8"BSPT MESS. 0109 12 17

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Type109
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 12MMX3/8"BSPT MESS. 0109 12 17


90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: automobielproces, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, koeling, pneumatiek
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,077

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht77 g
Gewicht verpakking800 g
Materiaalmessing
Type109
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Buitendiameter buis12 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
119,80 excl. BTW
/ 10 stuks
144,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen