Referenties
SMC:KFG2L0604-02
Rubix:05285716
Fabrikant:KFG2L0604-02

Technische samenvatting
| Materiaal | 316 roestvrij staal; fkm (o-ring) |
|---|---|
| Type | tussenvoegsel |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2L0604-02
Deze vetvrije fittingen uit de KFG2-serie met unieke afdichtingsinzetstukverbinding bieden een hoge corrosiebestendigheid en kunnen worden gebruikt met talloze leidingmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 316 roestvrij staal; fkm (o-ring) |
| Type | tussenvoegsel |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,77 excl. BTW
/ stuk
€ 22,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen