LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPPELING 90 3MMxM3 NIKK 3299 03 09

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3299 03 09
Rubix:A0584031
Fabrikant:3299 03 09
EAN:0820099264417
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPPELING 90 3MMxM3 NIKK 3299 03 09

Technische samenvatting

Materiaalnikkelgeplateerd messing (chemisch nikkelgeplateerd messinglichaam/collet)
Typelegris insteek-inschroefkoppeling 90 3mmxm3 nikk 3299 03 09
Diameter schroefdraad (inch)0,118 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPPELING 90 3MMxM3 NIKK 3299 03 09


Miniatuur pneumatische installaties zijn zeer precieze en gevoelige systemen met specifieke bedrijfskenmerken.

Parker Legris heeft daarom deze ergonomische reeks messing insteekfittingen ontwikkeld vanwege hun mechanische robuustheid en compactheid.

Kenmerken/Voordelen:

- Compact & Lichtgewicht

• 25% kleiner dan andere fittingen op de markt voor optimale actuatorafmetingen
• Minimaal gewicht voor maximale efficiëntie
• Vermindert energieverbruik en beperkt slijtage van de actuator

- Weerstand & Prestaties

• Alle messingcomponenten voor uitstekende slagvastheid
• Gripsysteem met collet voor grotere robuustheid en langere levensduur
• Uitstekende bestendigheid tegen hoge bedrijfsdrukken

- Betrouwbaarheid

• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Ideaal voor zeer gevoelige toepassingen
• Corrosiebestendig

Markten:

• Fabrieksautomatisering
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Voedsel en dranken
• Halfgeleiderindustrie
• Kledingindustrie
• Verpakkingsmachines

Toepassingen:

• Pneumatische machineapparatuur
• Transport van perslucht bij lage druk
• Geschikt voor vacuümtoepassingen


Technologieën:

• Miniatuurfittingen
• Insteekfittingen
• Messing insteekfittingen
• Push-to-connect-fittingen
• Pneumatische fittingen
• Snelfittingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:

• Media: Perslucht, niet-corrosieve vloeistoffen
• Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -15°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm

Regelgeving:

• ISO 14743: Pneumatische vloeistofkracht, insteekconnectoren voor thermoplastische buizen
• DI: 94/9/EC (ATEX )
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• RG: 1907/2006 (REACH)

Producttypes:

• Stud-fittingen
• Buis-tot-buisfittingen
• Buis-tot-buis accessoires
Toepassing: Robotica, halfgeleiders, textiel, pneumatiek, vacuüm, pneumatische panelen
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: M3x0,5
Aansluiting 1 type: metrisch
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 3 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht)
Maximale werkdruk: 18
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Producttype: Boutfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR (O-ring)
Vorm: Elleboog 90° - Mannelijke bout Verstelbare schroefdraad
Voldoet aan specificaties: ISO 14743, PED DI: 97/23/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, ATEX DI: 94/9/EG, REACH DI: 1907/2006
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,004

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking43 g
Materiaalnikkelgeplateerd messing (chemisch nikkelgeplateerd messinglichaam/collet)
Typelegris insteek-inschroefkoppeling 90 3mmxm3 nikk 3299 03 09
Diameter schroefdraad (inch)0,118 ''
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Nominale druk18 bar
Druk18 bar
Serielf 3200
Buitendiameter buis3 mm
Maximale bedrijfsdruk18 bar
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
108,10 excl. BTW
/ 10 stuks
130,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen