LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT RVS 3809 10 13

Legris Elleboog tapeind BSP Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3809 10 13
Rubix:06018910
Fabrikant:3809 10 13
EAN:0820099291062
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT RVS 3809 10 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)r1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT RVS 3809 10 13


Aansluiten van slang voor pneumatiek toepassing onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 19
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,069

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht68 g
Gewicht verpakking144 g
Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)r1/4 ''
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Buitendiameter buis19 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
187,02 excl. BTW
/ 2 stuks
226,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen