LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 12MMX1/4"BSPP NIKK 3699 12 13
Legris Elleboog tapeind BSP parallel metrisch 3699
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3699 12 13
Rubix:06011737
Fabrikant:3699 12 13
EAN:0820099287447


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Type | 3699 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 12MMX1/4"BSPP NIKK 3699 12 13
Aansluiten van slang voor pneumatiek toepassing onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,05
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,05
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Gewicht verpakking | 283 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Type | 3699 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 78,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen