LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP MESSING 0143 13 13

Legris Elleboog BSP vrouwelijk Parallel 143

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0143 13 13
Rubix:06010498
Fabrikant:0143 13 13
EAN:0820099120133
LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP MESSING 0143 13 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typeelleboog met gelijke schroefdraad
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP MESSING 0143 13 13


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90°.
Verkrijgbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,057

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht57 g
Gewicht verpakking596 g
Materiaalmessing
Typeelleboog met gelijke schroefdraad
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Buitendiameter buis13 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,68 excl. BTW
/ stuk
6,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden