SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL12-03

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DL12-03
Rubix:05280185
Fabrikant:00042876
EAN:3618036129847
SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL12-03

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd;c3771be (huis);c3604bd (moer);c2700t (metalen kap)
Typemannelijke elleboog
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL12-03


Zelfuitlijnende fittingen uit de series H, DL, L, LL hebben tien stijlen en vijf buisopdrukken voor een breed assortiment fittingen voor elke toepassing. De uitlopende nokhuls voorkomt onbedoeld verlies van de huls bij het inbrengen van de buis in het fittinghuis. Geharde rand voorkomt breuk van de huls bij het aandraaien van de moer. De uitlopende binnendiameter zorgt voor een lage stromingsweerstand in de fitting. Het buisklemmechanisme geeft een sterk gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis gaat schuiven bij het vastschroeven van de buis.
-Zelfuitlijnende fittingen H, DL, L, LL
-Toepasselijke buis O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
-Maximale werkdruk: 1.0MPa
-Proofdruk: 10MPa
-Werkende vloeistof: lucht

Model: DL12-03 (buismaat Ø12, poortmaat (R(PT)3/8), (Rc(PT)3/8))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604bd;c3771be (huis);c3604bd (moer);c2700t (metalen kap)
Typemannelijke elleboog
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Buitendiameter buis12 mm
49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
59,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen