LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 6MMX1/8"BSPT 3129 06 10

Legris Elleboog tapeind mannelijk verlengd BSPT NPT 3136

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3129 06 10
Rubix:06010015
Fabrikant:3129 06 10
EAN:0820099231839
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 6MMX1/8"BSPT 3129 06 10
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 6MMX1/8"BSPT 3129 06 10


Aansluiting van leidingen onder 90° hoek op poort met schroefdraad. Hoogteafmetingen zijn ontworpen om boven een 3109-elleboog te passeren.
- solide constructie en esthetiek voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 10
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking115 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/8 in
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,70 excl. BTW
/ 10 stuks
71,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen