SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W10-G02

Verlengde mannelijke koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2W10-G02
Rubix:05279894
Fabrikant:KQB2W10-G02
EAN:3618036032659
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W10-G02

Technische samenvatting

Materiaalfep;pfa;nylon;zachte nylon noot 1);polyurethaan;polyolefine
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W10-G02


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht86 g
Materiaalfep;pfa;nylon;zachte nylon noot 1);polyurethaan;polyolefine
Aansluiting 11/4
Aansluiting 210
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen