LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING ROKI 8 X 3/8 - 31140817

Legris Fitting vrouwelijk tapeind BSPP metrisch 3121

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3114 08 17
Rubix:06010170
Fabrikant:3114 08 17
EAN:0820099224411
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING ROKI 8 X 3/8 - 31140817
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING ROKI 8 X 3/8 - 31140817


Verbinding in lijn met buis met een buitendraad. Aan te draaien op de bovenkant van de fitting met een platte sleutel of dopsleutel.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,025

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25 g
Gewicht verpakking262 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg 3/8 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,80 excl. BTW
/ 10 stuks
82,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen