MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 8-1/4R 853080
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853080
Rubix:06859912
EAN:3660338092619


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 8-1/4R 853080
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,16 excl. BTW
/ stuk
€ 3,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden