Referenties
Parker:0690 06 00
Rubix:06018000
Fabrikant:0690 06 00
EAN:0820099150550

Productdetails : LEGRIS GEBOGEN MONDSTUK KORT MESSING 0690 06
Progressieve en beperkte luchtstraal (voor volledig veilig gebruik).
Nuttig waar toegang beperkt is.
360-graden rotatie.
Nuttig waar toegang beperkt is.
360-graden rotatie.
Toepassing: Productiewerkplaatsen, reinigen, blazen, mengen, uitwerpen, koelen, verpakken
Materiaal blad: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Kleur: n.v.t.
Aansluitmaat: M12x1,25
Aansluitingstype: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 50, 122
Minimale bedrijfstemperatuur: 32, -15
Materiaal O-ring: NBR
Producttype: Veiligheidshoekmondstuk (kort)
Aantal per doos: 5
Vorm: Mondstukken
Voldoet aan specificaties: Conformiteit voor alle blaaspistolen: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH) -- Conformiteit voor specifieke blaaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] De statische druk moet minder dan 30 psi bedragen in het geval dat de spuitmond verstopt raakt. DI: 1
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek
Gewicht: 0,033
Materiaal blad: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Kleur: n.v.t.
Aansluitmaat: M12x1,25
Aansluitingstype: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 50, 122
Minimale bedrijfstemperatuur: 32, -15
Materiaal O-ring: NBR
Producttype: Veiligheidshoekmondstuk (kort)
Aantal per doos: 5
Vorm: Mondstukken
Voldoet aan specificaties: Conformiteit voor alle blaaspistolen: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH) -- Conformiteit voor specifieke blaaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] De statische druk moet minder dan 30 psi bedragen in het geval dat de spuitmond verstopt raakt. DI: 1
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek
Gewicht: 0,033
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Gewicht verpakking | 197 g |
| Type | 690 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84679200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
