FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-8-P53 8026225
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25-G12-8-P53
Rubix:05131500
Fabrikant:8026225
EAN:4052568279264

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-8-P53 8026225
toevoerspruitstuk VABM-B10-25-G12-8-P53 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 750 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-8-P53 8026225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,33 excl. BTW
/ stuk
€ 87,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen