FESTO MULTIPOOLVERDELER MPV-E/A12-M8 177670

Multipooldoos MPV-E

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MPV-E/A12-M8
Rubix:05090574
Fabrikant:177670
EAN:4052568143916
FESTO MULTIPOOLVERDELER MPV-E/A12-M8 177670
Technische samenvatting
Typemeerpolige verdeler mpv
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MULTIPOOLVERDELER MPV-E/A12-M8 177670


Multipoolverdeler MPV-E/A12-M8 Bedrijfsspanningsbereik DC=10 - 30 V, Stroombelastbaarheid per slot=1 A, Stroombelastbaarheid=4 A, Beschermingsgraad=(* IP65, * in gemonteerde toestand, * volgens IEC 60529), Omgevingstemperatuur=-20 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)133x37x63 mm
Logistiek gewicht170 g
Typemeerpolige verdeler mpv
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,81 excl. BTW
/ stuk
154,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen