LEGRIS T-KOPPELING 6MM MESSING 0104 06 00

Legris Gelijke T-koppeling 104

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0104 06 00
Rubix:06010311
Fabrikant:0104 06 00
EAN:0820099092607
LEGRIS T-KOPPELING 6MM MESSING 0104 06 00

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typegelijke tee
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 6MM MESSING 0104 06 00


Koppeling voor 3 buizen onder een hoek van 90°.
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: T-stuk buis/buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking410 g
Materiaalmessing
Typegelijke tee
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Druk550 bar
Aansluiting 1kompresyjne, gwint żeński 1/2 in
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aansluiting 2średnica zewnętrzna rury 6 mm (żeńskie złącze kompresyjne)
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
9,33 excl. BTW
/ stuk
11,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden