LEGRIS GELUIDDEMPER 1/4"BSPP 0670 00 13
Legris Geluiddemper BSP parallel 670
Zie technische informatieReferenties
Parker:0670 00 13
Rubix:06013005
Fabrikant:0670 00 13
EAN:0820099076072

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/4"BSPP 0670 00 13
Gebruikt om geluidsniveaus te verminderen wanneer de lucht van een persluchtsysteem wordt geventileerd.
Geringe omvang.
Geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: GESINTERD BRONS
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 28
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Producttype: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: GESINTERD BRONS
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 28
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Producttype: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 161 g |
| Diameter aansluiting (inch) | g 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden