NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 8 - T45P0008

Demper

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:T45P0008
Rubix:05204163
Fabrikant:T45P0008
NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 8 - T45P0008
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)5/16 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 8 - T45P0008


Geluiddemper 8 mm Pneufit
Stamdemper 8Mm Stam

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting (inch)5/16 ''
Materiaalkunststof
Lengte43,5 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau85 dB
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,42 excl. BTW
/ stuk
5,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen