LEGRIS SMOORVENTIEL 1/2"BSPP 0676 00 21

Legris Geluiddemper buitendraad BSP parallel metrisch 676

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0676 00 21
Rubix:06012634
Fabrikant:0676 00 21
EAN:0820099149752
LEGRIS SMOORVENTIEL 1/2"BSPP 0676 00 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SMOORVENTIEL 1/2"BSPP 0676 00 21


Regelt, indien gemonteerd op de regelklep, het debiet van uitlaatgassen en dus de snelheid van de cilinderstang.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 41
Zeskantmaat: 25
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregelaars
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Polymere geluiddemper met mannelijke aansluiting voor debietregeling
Geluiddemperclassificatie: 86
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,045

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht44 g
Gewicht verpakking255 g
Type676
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,07 excl. BTW
/ stuk
26,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen