LEGRIS KOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT 3109 08 17

Legris Inschroefkoppeling KIKI

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3109 08 17
Rubix:06010066
Fabrikant:3109 08 17
EAN:0820099220802
LEGRIS KOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT 3109 08 17
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT 3109 08 17


Connection of tubing at 90° with a male thread.Tightened on the top of the fitting with a flat spanner or Allen key to facilitate assembly in tight spaces. - solid construction, aesthetic and unobtrusive for a better connection, - precoated thread ensuring direct sealing, - full air flow, - individual unit quality control and dating in order to guarantee quality and traceability, - RoHS and ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking193 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5/16 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,62 excl. BTW
/ stuk
6,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden