LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 6MMX1/4"BSPT MESS. 0105 06 13
Legris Inschroefkoppeling recht
Zie technische informatieReferenties
Parker:0105 06 13
Rubix:06010272
Fabrikant:0105 06 13
EAN:0820099093994

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 6MMX1/4"BSPT MESS. 0105 06 13
Rechte inschroefkoppeling met mannelijk schroefdraad. Verkrijgbaar van 4-28 mm.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,024
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Gewicht verpakking | 248 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 105 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Aansluiting 1 | 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,37 excl. BTW
/ set
€ 4,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden