LEGRIS RELEASE BUTTON D6 GREEN - NEW - 3110 06 02
Legris Knopafdekking LF3000
Zie technische informatieReferenties
Parker:3110 06 02
Rubix:06011836
Fabrikant:3110 06 02
EAN:0820099648927

Productdetails : LEGRIS RELEASE BUTTON D6 GREEN - NEW - 3110 06 02
LF 3000®-fittingen worden geleverd met een vaste zwarte handmatige
ontspanknop. Gekleurde ontspanknopafdekkingen helpen bij de identificatie van circuits.
Bedek gewoon de zwarte ontspanknop met een knop in een andere kleur.
Er zijn 5 kleuren beschikbaar, zoals hierboven, en dit maakt het mogelijk om een kleurcodering te gebruiken in gehele
circuits, in combinatie met leidingen van dezelfde kleur. Legris-ontspanknoppen worden
geleverd in hoeveelheden van 100.
ontspanknop. Gekleurde ontspanknopafdekkingen helpen bij de identificatie van circuits.
Bedek gewoon de zwarte ontspanknop met een knop in een andere kleur.
Er zijn 5 kleuren beschikbaar, zoals hierboven, en dit maakt het mogelijk om een kleurcodering te gebruiken in gehele
circuits, in combinatie met leidingen van dezelfde kleur. Legris-ontspanknoppen worden
geleverd in hoeveelheden van 100.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, robotica, automobielprocessen, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, pneumatiek, textiel, verpakkingen, vacuüm
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Groen
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 6
Aansluiting 1 buitendiameter: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001, 0,001
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Groen
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 6
Aansluiting 1 buitendiameter: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001, 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 16 g |
| Type | 3110 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen