FESTO VERLENGING NPFC-E3-2G14-FM 8030305
NPFC schroefdraadfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-E3-2G14-FM
Rubix:06149582
Fabrikant:8030305
EAN:4052568064075

Documenten
Productdetails : FESTO VERLENGING NPFC-E3-2G14-FM 8030305
verlengstuk NPFC-E3-2G14-FM, materiaalinformatie voor schroefdraadaansluiting = (* messing, * vernikkeld), containermaat = 10, werkdruk = -0,95 - 50 bar, werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | draadbout |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden