LEGRIS RELEASE BUTTON D6 RED - NEW RA - 3110 06 03
Legris Knopafdekking LF3000
Zie technische informatieReferenties
Parker:3110 06 03
Rubix:06011840
Fabrikant:3110 06 03
EAN:0820099648965

Productdetails : LEGRIS RELEASE BUTTON D6 RED - NEW RA - 3110 06 03
LF 3000®-fittingen worden geleverd met een vaste zwarte handmatige
ontspanknop. Gekleurde ontspanknopafdekkingen helpen bij de identificatie van circuits.
Bedek gewoon de zwarte ontspanknop met een knop in een andere kleur.
Er zijn 5 kleuren beschikbaar, zoals hierboven, en dit maakt het mogelijk om een kleurcodering te gebruiken in gehele
circuits, in combinatie met leidingen van dezelfde kleur. Legris-ontspanknoppen worden
geleverd in hoeveelheden van 100.
ontspanknop. Gekleurde ontspanknopafdekkingen helpen bij de identificatie van circuits.
Bedek gewoon de zwarte ontspanknop met een knop in een andere kleur.
Er zijn 5 kleuren beschikbaar, zoals hierboven, en dit maakt het mogelijk om een kleurcodering te gebruiken in gehele
circuits, in combinatie met leidingen van dezelfde kleur. Legris-ontspanknoppen worden
geleverd in hoeveelheden van 100.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, robotica, automobielprocessen, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, pneumatiek, textiel, verpakkingen, vacuüm
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Rood
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 6
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,001, 0,001
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Rood
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 6
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,001, 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Type | 3110 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen