FESTO BESCHERMSLANG MKR-29-PG-29 177568 (RO=25M)
Slangmantel MKR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MKR-29-PG-29
Rubix:A0005981
Fabrikant:177568
EAN:4052568038090

Documenten
Productdetails : FESTO BESCHERMSLANG MKR-29-PG-29 177568 (RO=25M)
Slangmantel MKR-29-PG-29 flexibel, voor de bescherming van pneumatische slangen en elektrische leidingen op machines en installaties. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 550x550x260 mm |
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Type | beschermende leiding |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 662,70 excl. BTW
/ rol
€ 801,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen