LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. -6MMX1/4"NPT RVS 1805 06 14
Legris Koppeling mannelijk tapeind NPT 18A5
Zie technische informatieReferenties
Parker:1805 06 14
Rubix:28614201
Fabrikant:1805 06 14
EAN:0820099189895


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal 316l |
|---|---|
| Type | legris rechte inschroefkopp. -6mmx1/4'npt rvs 1805 06 14 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. -6MMX1/4"NPT RVS 1805 06 14
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm buitendiameter
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm buitendiameter
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie & gas
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke boutfitting schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,027
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke boutfitting schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Materiaal | roestvast staal 316l |
| Type | legris rechte inschroefkopp. -6mmx1/4'npt rvs 1805 06 14 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Aansluiting 1 | npt1/4 '' |
| Aansluiting 2 | 6mm |
| Druk | 80 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 92,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen