LEGRIS RECHTE KOPPELING 22MM MESSING 0106 22 00
Legris Koppeling recht gelijk 106
Zie technische informatieReferenties
Parker:0106 22 00
Rubix:06010258
Fabrikant:0106 22 00
EAN:0820099097046


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris rechte koppeling 22mm messing 0106 22 00 |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE KOPPELING 22MM MESSING 0106 22 00
Koppeling voor 2 buizen onder een hoek van 180°.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Buis/buisverbinding
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,282
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Buis/buisverbinding
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,282
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 287 g |
| Gewicht verpakking | 1472 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris rechte koppeling 22mm messing 0106 22 00 |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | tube o.d. 22 '' |
| Aansluiting 2 | 22 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 246,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen