LEGRIS FEP LEIDING 6X4MM TRANSP 1025T06 00 (RO=25M)

Legris Leiding fluoropolymeer T025

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1025T06 00
Rubix:06010456
Fabrikant:1025T06 00
EAN:0820099168951
LEGRIS FEP LEIDING 6X4MM TRANSP 1025T06 00 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk28 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS FEP LEIDING 6X4MM TRANSP 1025T06 00 (RO=25M)


Biedt een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en temperatuur.
Voedselveilig kwaliteitsniveau, geschikt voor de voedingsindustrie.
Toepassing: voedselverwerking, UV, gasbemonstering, chemicaliën, thermische cycli, laboratorium, instrumentatie
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 28
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Media: Industriële vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (brandwerendheid, industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel)
Binnendiameter buis (mm): 4
Buitendiameter buis (mm): 6
Gewicht: 0,808

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht893 g
Gewicht verpakking808 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk28 bar
Druk niet-barsten84 bar
Lengte25000 mm
Maat6 x 4 mm
63 mm
280 mm
Aangepaste tariefcode39173200
€ 425,26 excl. BTW
/ rol
€ 514,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden