LEGRIS PU LEIDING 4X2,5MM BLAUW 1025U04R04 (RO=25M)
Legris Leiding polyurethaan flexibel 25M UR25
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1025U04R04
Rubix:A0016351
Fabrikant:1025U04R04
EAN:0820099169569

Documenten
Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 4X2,5MM BLAUW 1025U04R04 (RO=25M)
Bestand tegen vocht en voor gebruik in compacte installaties die een kleine krommingsstraal en hoge flexibiliteit vereisen. Uitstekende slijtvastheid. Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 2,5
Buitendiameter buis (mm): 4
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,308
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 2,5
Buitendiameter buis (mm): 4
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,308
Sterke punten
• Excellent mechanical properties
• Consistent tensile strength for optimal durability
• Optimal bend radius
• Good vibration damping
• Unmatched abrasion resistance for single-layer hoses
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking.
• Silicone-free • 3 material settings
• PU-Ester: perfect for pneumatic applications
• PU-ether: no water absorption, superior chemical resistance compared to PU-Ester
• PU-ether in food-grade „Kristall“: identification of liquids and chemical circuit resistance that are superior to the PU-ether-enhanced longevity.
• Consistent tensile strength for optimal durability
• Optimal bend radius
• Good vibration damping
• Unmatched abrasion resistance for single-layer hoses
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking.
• Silicone-free • 3 material settings
• PU-Ester: perfect for pneumatic applications
• PU-ether: no water absorption, superior chemical resistance compared to PU-Ester
• PU-ether in food-grade „Kristall“: identification of liquids and chemical circuit resistance that are superior to the PU-ether-enhanced longevity.
Toepassingen
• Food and beverages
• Other products
• Factory automation
• Vehicle assembly plants
• Conveying of compressed air and industrial fluids
• Standard pneumatic applications requiring fast cycles
• Applications exposed to water and moisture (PU-ether)
• Suitable for vacuum applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 308 g |
| Gewicht verpakking | 308 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte rol | 25 m |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Boogradius | 12 mm |
| 30 mm | |
| 280 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,69 excl. BTW
/ rol
€ 34,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen