LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM TRANSP 1025U08R08 (RO=25M)

Legris Leiding polyurethaan flexibel 25M UR25

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1025U08R08
Rubix:A0605463
Fabrikant:1025U08R08
EAN:0820099170787
LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM TRANSP 1025U08R08 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM TRANSP 1025U08R08 (RO=25M)


Bestand tegen vocht en voor gebruik in compacte installaties die een kleine krommingsstraal en hoge flexibiliteit vereisen. Uitstekende slijtvastheid. Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: CRYSTAL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1

Sterke punten

• Excellent mechanical properties
• Consistent tensile strength for optimal durability
• Optimal bend radius
• Good vibration damping
• Unmatched abrasion resistance for single-layer hoses
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking.
• Silicone-free • 3 material settings
• PU-Ester: perfect for pneumatic applications
• PU-ether: no water absorption, superior chemical resistance compared to PU-Ester
• PU-ether in food-grade „Kristall“: identification of liquids and chemical circuit resistance that are superior to the PU-ether-enhanced longevity.

Toepassingen


• Food and beverages
• Other products
• Factory automation
• Vehicle assembly plants
• Conveying of compressed air and industrial fluids
• Standard pneumatic applications requiring fast cycles
• Applications exposed to water and moisture (PU-ether)
• Suitable for vacuum applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht801 g
Gewicht verpakking1000 g
Binnendiameter5,5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Lengte rol250 m
Materiaalpolyurethaan (pu) ether
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Druk niet-barsten36 bar
Boogradius25 mm
63 mm
410 mm
Aangepaste tariefcode39173200
€ 62,08 excl. BTW
/ rol
€ 75,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden