LEGRIS PU LEIDING 6X4MM TR.ORANJE 1025U06R17 (RO=25M)

Legris Leiding polyurethaan flexibel 25M UR25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1025U06R17
Rubix:A0134421
Fabrikant:1025U06R17
EAN:0820099719368
LEGRIS PU LEIDING 6X4MM TR.ORANJE 1025U06R17 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 6X4MM TR.ORANJE 1025U06R17 (RO=25M)


Bestand tegen vocht en voor gebruik in compacte installaties die een kleine krommingsstraal en hoge flexibiliteit vereisen. Uitstekende slijtvastheid. Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, robotica, voedselverwerking
Kleur: ORANJE CRYSTAL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 4
Buitendiameter buis (mm): 6
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,591

Sterke punten

• Excellent mechanical properties
• Consistent tensile strength for optimal durability
• Optimal bend radius
• Good vibration damping
• Unmatched abrasion resistance for single-layer hoses
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking.
• Silicone-free • 3 material settings
• PU-Ester: perfect for pneumatic applications
• PU-ether: no water absorption, superior chemical resistance compared to PU-Ester
• PU-ether in food-grade „Kristall“: identification of liquids and chemical circuit resistance that are superior to the PU-ether-enhanced longevity.

Toepassingen


• Food and beverages
• Other products
• Factory automation
• Vehicle assembly plants
• Conveying of compressed air and industrial fluids
• Standard pneumatic applications requiring fast cycles
• Applications exposed to water and moisture (PU-ether)
• Suitable for vacuum applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht591 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleuroranje
Lengte rol25 m
Materiaalpolyurethaan (pu)
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Druk niet-barsten12 bar
Boogradius15 mm
63 mm
280 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,62 excl. BTW
/ stuk
57,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen