LEGRIS PU LEIDING 6X4MM BLAUW 1025U06 04 (RO=25M)

Legris Buis polyurethaan 25 meter

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1025U06 04
Rubix:06010438
Fabrikant:1025U06 04
EAN:0820099169903
LEGRIS PU LEIDING 6X4MM BLAUW 1025U06 04 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 6X4MM BLAUW 1025U06 04 (RO=25M)


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 4
Buiten diameter buis (mm): 6
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,58

Sterke punten

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.

Toepassingen


• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht595 g
Gewicht verpakking580 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Lengte rol250 m
Materiaalpu
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Druk niet-barsten30 bar
Boogradius15 mm
63 mm
280 mm
Aangepaste tariefcode39173200
€ 33,29 excl. BTW
/ rol
€ 40,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen