MECALINE PTFE SLANG 12X10 -100M 894217 (RO=100M)

PTFE-SLANGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:894217
Rubix:A0378103
EAN:3660338466588
MECALINE PTFE SLANG 12X10 -100M 894217 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PTFE SLANG 12X10 -100M 894217 (RO=100M)


PTFE-SLANGEN (polytetrafluorethyleen) worden vaak gebruikt in de voedingsindustrie. Door hun fysieke eigenschappen houden ze geen vocht of vuilresten vast. Het is chemisch stabiel en kan vaak gebruikt worden, in een omgeving waar zich corrosieve chemicaliën bevinden. Eigenschappen: • Hoge temperatuurbestendigheid (+ 250°C) • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt • Goedgekeurd voor contact met voedsel volgens : - FDA (Food and Drugs Administration) van 21 CFR 177.1550. - EU-verordening nr. 10/2011 van 14 januari 2011 - EU-verordening nr. 2020/1245 van 2 september 2020 - EG-Verordening 1935/2004 artikel 3 - EG-verordening 2023/2006 van 22 december 2006 De slangen zijn getest op verschillende voedselsoorten. Gebruikte simulanten A, B, C, D1, D2. Testconditie OM6 (4 uur bij 100°C) • Uitstekende chemische bestendigheid • Brandwerendheid volgens UL94 V-0 • Siliconenvrij

Sterke punten

Good high temperature resistance.
Opaque

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Lengte rol100 m
Materiaalptfe
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 1.620,10 excl. BTW
/ rol
€ 1.960,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen