LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM BLAUW 1100U08 04 (RO=100M)
Legris Leiding polyurethaan flexibel U100
Zie technische informatieReferenties
Parker:1100U08 04
Rubix:06010441
Fabrikant:1100U08 04
EAN:0820099184753

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM BLAUW 1100U08 04 (RO=100M)
Wordt gebruikt voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een hoge flexibiliteit vereisen.
Uitstekende slijtvastheid.
Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Uitstekende slijtvastheid.
Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 3,6
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 3,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3200 g |
| Gewicht verpakking | 3600 g |
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | blauw |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,19 excl. BTW
/ rol
€ 228,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden