ARIAFORM/15 PERSLUCHTSLANG ZWART GL.25X36MM (PER ROL 40M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARIAFORM/15 25 X 36 MM
Rubix:27060430
Fabrikant:3200025036

Productdetails : ARIAFORM/15 PERSLUCHTSLANG ZWART GL.25X36MM (PER ROL 40M)
Teguma Ariaform persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| 250 mm | |
| 650 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 388,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
