LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 8MMX1/4"BSPP NIKK 3693 08 13

Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3693 08 13
Rubix:A0583154
Fabrikant:3693 08 13
EAN:0820099286341
LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 8MMX1/4"BSPP NIKK 3693 08 13

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 8MMX1/4"BSPP NIKK 3693 08 13


Om te voldoen aan uw technische en milieuvereisten heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en bestendigheid tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.

PRODUCTVOORDELEN:

> High Performance
- Bestendig tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schok en vibratie te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid door chemisch nikkelplating
- Volledige doorstroming, minimale drukval

> Veelzijdigheid
- Materialen conformeren aan FDA-normen
- Veerklem-gripsysteem geschikt voor zowel metaal (grooved) als polymeerleiding
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor tal van toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch

> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor een langere levensduur
- 100% op lekkage getest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-vertakkings-T-stuk
- Stud-doorloop-T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis connector
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Doorvoeraansluitfittingen
- Gelijke doorvoeraansluiting
- Doorvoeraansluiting
- Gelijke doorvoerbocht
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergrootter
- Plug-in slangtuleaansluiting
- Steelaansluiting
- Blindstop
- Ontkoppelgereedschap
- Ontgrendelknopkappen

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukkerijen
- Verneveling
- Lasrobots

TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Samengeperste lucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: Chemisch nikkelgecoat messing, FKM
- Druk: Vacuum tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm

REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische leidingen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings

Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Doorvoeraansluitingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgecoat messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,044

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht44 g
Gewicht verpakking481 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Materiaalnikkelgecoat messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 144,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen