LEGRIS STEELNIPPEL 6MMX1/8"BSPT MESSING 0120 06 10
Legris Stangadapter BSP kegelvormig 120
Zie technische informatieReferenties
Parker:0120 06 10
Rubix:06012504
Fabrikant:0120 06 10
EAN:0820099109015

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPEL 6MMX1/8"BSPT MESSING 0120 06 10
Rechte stangadapter met buitendraad. Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting schroefdraadmaat: R1/8
Aansluitingstype: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Stud Standpipe, mannelijke BSPT-schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Stud standpijp mannelijk
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 6 mm
Gewicht: 0,008
Aansluiting schroefdraadmaat: R1/8
Aansluitingstype: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Stud Standpipe, mannelijke BSPT-schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Stud standpijp mannelijk
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 6 mm
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Gewicht verpakking | 87 g |
| Type | 120 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 11 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
