LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMXM8 MESSING 0101 04 56
Legris Mannelijke koppeling BSP parallel 010C
Zie technische informatieReferenties
Parker:0101 04 56
Rubix:06010266
Fabrikant:0101 04 56
EAN:0820099087467


Technische samenvatting
| Type | legris rechte inschroefkoppeling 4mmxm8 messing 0101 04 56 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m8x1 '' |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMXM8 MESSING 0101 04 56
Verbinding in lijn met een buis met een buitendraad.
Leverbaar van 4 tot 18 mm o.d., metrische schroefdraad.
Leverbaar van 4 tot 18 mm o.d., metrische schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): M8x1
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 2 Buisbuitendiameter (mm): 4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,013
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): M8x1
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 2 Buisbuitendiameter (mm): 4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Gewicht verpakking | 137 g |
| Type | legris rechte inschroefkoppeling 4mmxm8 messing 0101 04 56 |
| Aansluiting 1 | m8x1 '' |
| Aansluiting 2 | 4 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen