PARKER SLANGKOPPELING 90 PUSHLOK 3C582-15-8

Parker Hannifin 90° elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3C582-15-8
Rubix:28610165
Fabrikant:3C582-15-8
PARKER SLANGKOPPELING 90 PUSHLOK 3C582-15-8
Technische samenvatting
Type90° elleboog
Aansluiting 1m22x1,5 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 90 PUSHLOK 3C582-15-8


Parker 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de Push-Lok slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie fittingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, vuurbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van maat -4 / DN 6) tot maat -16 (DN 25), 82 serie fittingen zijn verkrijgbaar in staal, messing of roestvrij staal. Toepassingen zijn onder andere pneumatiek, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -8
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Aansluiting: 15 mm
Aansluitmaat: n.v.t.
Productstijl: n.v.t.
Productstijl: Vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (kogelkop)
Vorm: n.v.t.
Vorm: Elleboog 90°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type90° elleboog
Aansluiting 1m22x1,5 ''
Aansluiting 2-8
Druk250 bar
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,90 excl. BTW
/ 10 stuks
270,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen