LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/8"BSPP MESS. 0155 10 10

Legris Mof vrouwelijke BSP parallel 155

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0155 10 10
Rubix:06012505
Fabrikant:0155 10 10
EAN:0820099121826
LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/8"BSPP MESS. 0155 10 10
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Type155
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/8"BSPP MESS. 0155 10 10


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, pneumatiek, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Connector vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking152 g
Materiaalmessing
Type155
Buitendiameter buis14 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,12 excl. BTW
/ stuk
2,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden