ERMETO FUNKTIEMOER FM08SCF

Parker Hannifin EO2 moer Ø8mm zware serie - 800 bar

Zie technische informatie
Referenties
Parker:FM08SCF
Rubix:A0072813
Fabrikant:FM08SCF
ERMETO FUNKTIEMOER FM08SCF
Technische samenvatting
Materiaalcr-vrij verzinkt staal
Typevoor stalen buizen.
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO FUNKTIEMOER FM08SCF


Parker FM08SCF EO2 functionele moer
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M16x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 800
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalcr-vrij verzinkt staal
Typevoor stalen buizen.
Buitendiameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,74 excl. BTW
/ stuk
4,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen