LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 14MMX1/2"BSPP MESS. 0114 14 21
Legris Opschroefkoppeling recht
Zie technische informatieReferenties
Parker:0114 14 21
Rubix:06013024
Fabrikant:0114 14 21
EAN:0820099569437


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 27 mm |
| Aansluiting 1 | 1/2 '' |
Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 14MMX1/2"BSPP MESS. 0114 14 21
Rechte opschroefkoppeling met binnendraad. Beschikbaar 4-25 mm buitendiameter, BSPP draad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 14
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,112
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 14
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Gewicht verpakking | 1163 g |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 27 mm |
| Aansluiting 1 | 1/2 '' |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen