LEGRIS STOP ZESKANT 1/2"BSPT MESSING 0205 21 00

Legris Plug Binnenzeskant BSP Conus 205

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0205 21 00
Rubix:06011900
Fabrikant:0205 21 00
EAN:0820099132273
LEGRIS STOP ZESKANT 1/2"BSPT MESSING 0205 21 00
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/2"BSPT MESSING 0205 21 00


Sluit een circuit af.
Montage met een zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of conische versies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking1337 g
Materiaalmessing
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2 ''
Buitendiameter buis10 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,09 excl. BTW
/ stuk
3,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden