LEGRIS STOP BZK 1"BSPT STAAL 0206 34 00
Legris Plug Binnenzeskant BSP Conus 206
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0206 34 00
Rubix:A0585228
Fabrikant:0206 34 00
EAN:0820099133003


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1"BSPT STAAL 0206 34 00
Sluit een circuit af.
Montage met een zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Montage met een zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,085
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,085
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Gewicht verpakking | 889 g |
| Materiaal | staal |
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1 '' |
| Buitendiameter buis | 33,2 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen