LEGRIS STOP BZK 3/8"BSPT STAAL 0206 17 00

Legris Plug Binnenzeskant BSP Conus 206

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0206 17 00
Rubix:A0585229
Fabrikant:0206 17 00
EAN:0820099132808
LEGRIS STOP BZK 3/8"BSPT STAAL 0206 17 00
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeinterne plug met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP BZK 3/8"BSPT STAAL 0206 17 00


Sluit een circuit af.
Montage met een zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/8
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking618 g
Materiaalstaal
Typeinterne plug met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Buitendiameter buis16,7 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,00 excl. BTW
/ 50 stuks
106,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen