LEGRIS STOP ZESKANT 11/4"BSPT MESSING 0205 42 00
Legris Plug intern zeskant BSP kegel 205
Zie technische informatieReferenties
Parker:0205 42 00
Rubix:06019264
Fabrikant:0205 42 00
EAN:0820099132495


Technische samenvatting
| Type | legris stop zeskant 11/4'bspt messing 0205 42 00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 1/4 '' |
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 11/4"BSPT MESSING 0205 42 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of kegelversies.
Montage met zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of kegelversies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1-1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,178
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1-1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,178
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Gewicht verpakking | 921 g |
| Type | legris stop zeskant 11/4'bspt messing 0205 42 00 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 1/4 '' |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 128,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen