LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 10MM 3146 10 00
Legris Schotkoppeling gemengd 3160
Zie technische informatieReferenties
Parker:3146 10 00
Rubix:06018019
Fabrikant:3146 10 00
EAN:0820099237787

Productdetails : LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 10MM 3146 10 00
Verbinding van 2 slangen via een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel. De universele fitting maakt een vaste verbinding met metalen buizen aan de ene kant, terwijl de insteekkoppeling aan de andere kant eenvoudig aan- en afkoppelen van buizen mogelijk maakt.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 22
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 22
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Gewicht verpakking | 685 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Diameter buis | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen