FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-M5-PK-3 12259
Banjo T-Koppeling TCN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:TCN-M5-PK-3
Rubix:06144076
Fabrikant:12259
EAN:4052568021467

Technische samenvatting
| Materiaal | staal, zinkdrukgietwerk |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 4mm |
Documenten
Productdetails : FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-M5-PK-3 12259
T-opsteekschroefkoppeling TCN-M5-PK-3 voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring, zwaaibaar. Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,98 g |
| Materiaal | staal, zinkdrukgietwerk |
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 4mm |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen